PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1107892
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151010546
Sonepar Artikelnummer
121324352
Hersteller Artikelnummer
1107892
Hersteller Typ
TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/1.5
Hersteller Artikel Nr.:
1107892
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
450 .. 1650 V
Leistungsabgabe:
36 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
121 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.350 kg


