PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1140066
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 22 .. 27 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151089115
Sonepar Artikelnummer
121324990
Hersteller Artikelnummer
1140066
Hersteller Typ
STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT
Hersteller Artikel Nr.:
1140066
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
22 .. 27 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
88 .. 350 V
Leistungsabgabe:
96 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.255 kg


