PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1170955
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 9 .. 16.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151195410
Sonepar Artikelnummer
121325503
Hersteller Artikelnummer
1170955
Hersteller Typ
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT
Hersteller Artikel Nr.:
1170955
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
9 .. 16.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
88 .. 275 V
Leistungsabgabe:
60 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.300 kg


