PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1225201
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Einbauhöhe - 95 mm
Direktmontage möglich - Nein
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151317096
Sonepar Artikelnummer
121327058
Hersteller Artikelnummer
1225201
Hersteller Typ
ERS 1000-R INJEKTOR
Hersteller Artikel Nr.:
1225201
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Einbauhöhe:
95 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
76 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.112 kg


