PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1285035
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 48 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151490744
Sonepar Artikelnummer
121327631
Hersteller Artikelnummer
1285035
Hersteller Typ
STEP3-PS/1AC/48DC/2.5/PT
Hersteller Artikel Nr.:
1285035
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
48 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
108 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
88 .. 275 V
Leistungsabgabe:
120 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
108 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.255 kg


