PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1362784
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 40 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151706432
Sonepar Artikelnummer
121328986
Hersteller Artikelnummer
1362784
Hersteller Typ
TRIO3-PS/3AC/48DC/20
Hersteller Artikel Nr.:
1362784
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
40 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
320 .. 550 V
Leistungsabgabe:
960 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
320 .. 550 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
135 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
120 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.938 kg


