Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1362791

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151706449

Sonepar Artikelnummer

121328987

Hersteller Artikelnummer

1362791

Hersteller Typ

TRIO3-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL

Hersteller Artikel Nr.:

1362791

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

30 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

320 .. 550 V

Leistungsabgabe:

480 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

320 .. 550 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbauhöhe:

135 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

88 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

132 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.146 kg

Primär getaktete Stromversorgung, TRIO POWER, Push-in-Anschluss, 8-kanaliger elektronischer Geräteschutzschalter, IO-Link, Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A, einstellbar von 24 V DC .. 28 V DC