PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902646
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 4.5 .. 6 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356669672
Sonepar Artikelnummer
121358616
Hersteller Artikelnummer
2902646
Hersteller Typ
TRIO-PS/1AC/5DC/10
Hersteller Artikel Nr.:
2902646
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
4.5 .. 6 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Leistungsabgabe:
50 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
131.4 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
115 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.600 kg


