PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903002
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6.67 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356808712
Sonepar Artikelnummer
121358651
Hersteller Artikelnummer
2903002
Hersteller Typ
UNO-PS/1AC/15DC/100W
Hersteller Artikel Nr.:
2903002
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6.67 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6.67 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 240 V
Leistungsabgabe:
100 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
206.3 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
84 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.340 kg


