PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903157
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12 .. 18 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626248486
Sonepar Artikelnummer
121358666
Hersteller Artikelnummer
2903157
Hersteller Typ
TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS
Hersteller Artikel Nr.:
2903157
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12 .. 18 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
99 .. 275 V
Leistungsabgabe:
60 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
137.3 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
115 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.321 kg


