PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903160
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 36 .. 55 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626255415
Sonepar Artikelnummer
121358669
Hersteller Artikelnummer
2903160
Hersteller Typ
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10
Hersteller Artikel Nr.:
2903160
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
36 .. 55 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
99 .. 275 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
604.7 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
68 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
160 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.298 kg


