PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904596
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626255743
Sonepar Artikelnummer
121358880
Hersteller Artikelnummer
2904596
Hersteller Typ
QUINT4-PS/1AC/2X15DC/2/PT
Hersteller Artikel Nr.:
2904596
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 275 V
Leistungsabgabe:
51 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
96.3 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
106 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.370 kg


