PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904612
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 48 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151023485
Sonepar Artikelnummer
121358883
Hersteller Artikelnummer
2904612
Hersteller Typ
QUINT4-PS/1AC/48DC/20
Hersteller Artikel Nr.:
2904612
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
48 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 350 V
Leistungsabgabe:
960 W
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
140 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
2.900 kg


