PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904613
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 110 .. 135 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151023461
Sonepar Artikelnummer
121358884
Hersteller Artikelnummer
2904613
Hersteller Typ
QUINT4-PS/1AC/110DC/4
Hersteller Artikel Nr.:
2904613
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
110 .. 135 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
110 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 350 V
Leistungsabgabe:
440 W
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
474 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.265 kg


