Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2904614

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 27 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626255651

Sonepar Artikelnummer

121358885

Hersteller Artikelnummer

2904614

Hersteller Typ

QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC

Hersteller Artikel Nr.:

2904614

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 27 V

Max. Ausgangsstrom 1:

4 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110 .. 350 V

Leistungsabgabe:

60 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbauhöhe:

99 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

40 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.360 kg

Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Versorgung von Geräten über den Tragschienen-Steckverbinder TBUS möglich, Schutzlackierung, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC/2,5 A