PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904945
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22.5 .. 25 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356903875
Sonepar Artikelnummer
121358933
Hersteller Artikelnummer
2904945
Hersteller Typ
STEP-PS/277AC/24DC/3.5
Hersteller Artikel Nr.:
2904945
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22.5 .. 25 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 277 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
95 .. 250 V
Leistungsabgabe:
84 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 305 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
147.7 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.379 kg


