PHOENIX CONTACT - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904921
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.25 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046356900966
Sonepar Artikelnummer
120461979
Hersteller Artikelnummer
2904921
Hersteller Typ
PACT RCP-4000A-1A-D95
Hersteller Artikel Nr.:
2904921
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.25 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
95 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
95 mm
Öffnungsbreite:
95 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.415 kg


