PHOENIX CONTACT - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906231
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Genauigkeitsklasse - sonstige
Öffnungsdurchmesser - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626048147
Sonepar Artikelnummer
120462102
Hersteller Artikelnummer
2906231
Hersteller Typ
PACT RCP-4000A-UIRO-D95
Hersteller Artikel Nr.:
2906231
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
95 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
95 mm
Öffnungsbreite:
95 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.374 kg


