PHOENIX CONTACT - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1382387
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.2 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151753962
Sonepar Artikelnummer
121329403
Hersteller Artikelnummer
1382387
Hersteller Typ
PACT SPC-100-1A-D13
Hersteller Artikel Nr.:
1382387
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.2 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
13 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.248 kg


