PHOENIX CONTACT - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2276117
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3.75 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356502443
Sonepar Artikelnummer
121356092
Hersteller Artikelnummer
2276117
Hersteller Typ
PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1
Hersteller Artikel Nr.:
2276117
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3.75 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
42 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
12 mm
Öffnungsbreite:
50 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.459 kg


