PHOENIX CONTACT - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2276395
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356566261
Sonepar Artikelnummer
121356099
Hersteller Artikelnummer
2276395
Hersteller Typ
PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A
Hersteller Artikel Nr.:
2276395
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
85 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
64 mm
Öffnungsbreite:
100 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.600 kg


