PHOENIX CONTACT - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2277611
Ausführung - Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 75 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356460293
Sonepar Artikelnummer
121356118
Hersteller Artikelnummer
2277611
Hersteller Typ
PACT MCR-V1-21-44- 75-5A-1
Hersteller Artikel Nr.:
2277611
Ausführung:
Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
75 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
20 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.186 kg


