PHOENIX CONTACT - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2277624
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 125 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3.75 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356460286
Sonepar Artikelnummer
121356119
Hersteller Artikelnummer
2277624
Hersteller Typ
PACT MCR-V2-3015- 60- 125-5A-1
Hersteller Artikel Nr.:
2277624
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
125 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3.75 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
20 mm
Öffnungsbreite:
30 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.302 kg


