PHOENIX CONTACT - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2277679
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 7.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356460217
Sonepar Artikelnummer
121356124
Hersteller Artikelnummer
2277679
Hersteller Typ
PACT MCR-V2-4012- 70- 300-5A-1
Hersteller Artikel Nr.:
2277679
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
7.5 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
33 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
12 mm
Öffnungsbreite:
40 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.352 kg


