Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Stromwandler

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2277763

  • Ausführung - Rohrstabstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 125 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3.75 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356502054

Sonepar Artikelnummer

121356127

Hersteller Artikelnummer

2277763

Hersteller Typ

PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1

Hersteller Artikel Nr.:

2277763

Ausführung:

Rohrstabstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

125 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3.75 VA

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Öffnungsdurchmesser:

20 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.100 kg

Rohrstab-Stromwandler, Primärstrom: 125 A AC, Sekundärstrom: 5 A AC, Genauigkeitsklasse: 1, Bemessungsleistung: 3,75 VA