PHOENIX CONTACT - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2277938
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 750 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356502283
Sonepar Artikelnummer
121356138
Hersteller Artikelnummer
2277938
Hersteller Typ
PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1
Hersteller Artikel Nr.:
2277938
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
750 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
52 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
40 mm
Öffnungsbreite:
60 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.242 kg


