PHOENIX CONTACT - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906234
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Geeicht - Nein
Mit Berührungsschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626048284
Sonepar Artikelnummer
121359147
Hersteller Artikelnummer
2906234
Hersteller Typ
PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
Hersteller Artikel Nr.:
2906234
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.370 kg


