PHOENIX CONTACT - Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2910326
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.25 VA
Geeicht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626437651
Sonepar Artikelnummer
121359823
Hersteller Artikelnummer
2910326
Hersteller Typ
PACT RCP-4000A-1A-D95-10M
Hersteller Artikel Nr.:
2910326
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.25 VA
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.583 kg


