PHOENIX CONTACT - Switch unmanaged 5xRJ45 10/100MBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2891001
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - sonstige
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356457163
Sonepar Artikelnummer
120352722
Hersteller Artikelnummer
2891001
Hersteller Typ
FL SWITCH SFNB 5TX
Hersteller Artikel Nr.:
2891001
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
sonstige
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Anzahl der PoE-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
148.8 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
121.55 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
76.6 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.263 kg


