PHOENIX CONTACT - Switch unmanaged 5xRJ45 10/100MBit PROFINET Class A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085254
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Montageart - sonstige
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626835402
Sonepar Artikelnummer
120960429
Hersteller Artikelnummer
1085254
Hersteller Typ
FL SWITCH 1105N
Hersteller Artikel Nr.:
1085254
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Montageart:
sonstige
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
123.081 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90.0359 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.137 kg


