Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Switch unmanaged 8xRJ45 10/100MBit -40°C bis 75°C

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Switch unmanaged 8xRJ45 10/100MBit -40°C bis 75°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1085165

  • Montageart - sonstige

  • Managebar - Nein

  • Ethernet - Ja

  • Anzahl der sonstigen Ports - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626834900

Sonepar Artikelnummer

120973122

Hersteller Artikelnummer

1085165

Hersteller Typ

FL SWITCH 1008NT

Hersteller Artikel Nr.:

1085165

Montageart:

sonstige

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Anzahl der sonstigen Ports:

8

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

147.479 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

98.6617 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.264 kg

Schmaler Ethernet Switch, breiter Temperaturbereich, acht RJ45-Ports mit 10/100 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS