Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Switch unmanaged IP67 5xM12 10/100MBit -40 bis +70°C 24VDC

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Switch unmanaged IP67 5xM12 10/100MBit -40 bis +70°C 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2700200

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356499781

Sonepar Artikelnummer

120462122

Hersteller Artikelnummer

2700200

Hersteller Typ

FL SWITCH 1605 M12

Hersteller Artikel Nr.:

2700200

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Montageart:

sonstige

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

5

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Ja

Layer 3:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

200 mm

Breite:

30 mm

Tiefe:

41 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.220 kg

Unmanaged Switch 1600, 5 M12-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP65/IP66/IP67, PROFINET Conformance-Class A