PHOENIX CONTACT - System-Paket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1164787
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 4.758 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151179038
Sonepar Artikelnummer
121325471
Hersteller Artikelnummer
1164787
Hersteller Typ
CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE
Hersteller Artikel Nr.:
1164787
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.758 kg
PTFIX-Set im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 72 Verteilerblöcke u. a. mit Einspeisekontakt Bemessungsquerschnitt 10 mm² und Abgriffkontakte Bemessungsquerschnitt 4 mm², 20 Monoblöcke Bemessungsquerschnitt 2,5 mm², 53 Tragschienenadapter, 16 Schraubflansche, Steckbrücken und Markierungsmaterial


