PHOENIX CONTACT - System-Paket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1182117
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.715 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151218881
Sonepar Artikelnummer
121325625
Hersteller Artikelnummer
1182117
Hersteller Typ
CASE PTFIX L-BOXX MINI DE
Hersteller Artikel Nr.:
1182117
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.715 kg
PTFIX-Set im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX Mini. 10 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt für Leiterquerschnitte bis 10 mm² und Abgriffkontakte für Leiterquerschnitte bis 6 mm², 10 Tragschienenadapter und Markierungsmaterial


