PHOENIX CONTACT - Systemadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2901993
Tiefe - 56.8 mm
Breite - 51.1 mm
Höhe - 104.1 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356651813
Sonepar Artikelnummer
121358565
Hersteller Artikelnummer
2901993
Hersteller Typ
MINI MCR-2-V8-FLK 16
Hersteller Artikel Nr.:
2901993
Tiefe:
56.8 mm
Breite:
51.1 mm
Höhe:
104.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.133 kg
Acht MINI Analog Pro Trennverstärker und Messumformer können mittels Systemadapter und Systemverkabelung mit geringstem Verkabelungsaufwand und völlig fehlerfrei an eine Steuerung angebunden werden.


