PHOENIX CONTACT - Systemanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1104789
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 15
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626971049
Sonepar Artikelnummer
121324222
Hersteller Artikelnummer
1104789
Hersteller Typ
PLC-V8L/D15S/OUT
Hersteller Artikel Nr.:
1104789
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
15
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
49.89 mm
Breite:
112.3 mm
Höhe:
41.02 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.083 kg


