PHOENIX CONTACT - Systemanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2296074
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 15
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918189129
Sonepar Artikelnummer
121356330
Hersteller Artikelnummer
2296074
Hersteller Typ
PLC-V8/D15S/IN
Hersteller Artikel Nr.:
2296074
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
15
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
49.86 mm
Breite:
49.92 mm
Höhe:
41 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.110 kg


