PHOENIX CONTACT - Systemanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2296087
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 15
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918189136
Sonepar Artikelnummer
121356331
Hersteller Artikelnummer
2296087
Hersteller Typ
PLC-V8/D15B/IN
Hersteller Artikel Nr.:
2296087
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
15
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
49.81 mm
Breite:
49.93 mm
Höhe:
41 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.111 kg


