PHOENIX CONTACT - Systemanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2304115
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 14
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918924423
Sonepar Artikelnummer
121356479
Hersteller Artikelnummer
2304115
Hersteller Typ
PLC-V8/FLK14/IN/M
Hersteller Artikel Nr.:
2304115
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
14
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
55.8 mm
Breite:
49.93 mm
Höhe:
41 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.108 kg


