PHOENIX CONTACT - Systemanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905195
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356946650
Sonepar Artikelnummer
121358956
Hersteller Artikelnummer
2905195
Hersteller Typ
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT
Hersteller Artikel Nr.:
2905195
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
38.13 mm
Breite:
130.4 mm
Höhe:
31.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.080 kg


