PHOENIX CONTACT - T-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079650
Bemessungsstrom - 32 A
Art des Verteilers - T-Verteiler
Phasenabgriff - wählbar
Mechanische Codierung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626799599
Sonepar Artikelnummer
121323405
Hersteller Artikelnummer
1079650
Hersteller Typ
PRC ED-T 1I3/2O3-4-HR-GN
Hersteller Artikel Nr.:
1079650
Bemessungsstrom:
32 A
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Länge:
70 mm
Höhe:
159 mm
Breite:
180 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.473 kg


