PHOENIX CONTACT - T-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1248162
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151350840
Sonepar Artikelnummer
121327331
Hersteller Artikelnummer
1248162
Hersteller Typ
QPD T 3PE1,5 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1248162
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.095 kg


