PHOENIX CONTACT - T-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1256941
Ausführung - T-Adapter
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 48 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151363512
Sonepar Artikelnummer
121327391
Hersteller Artikelnummer
1256941
Hersteller Typ
SAC-5PT-F/F-M VP SH
Hersteller Artikel Nr.:
1256941
Ausführung:
T-Adapter
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg


