PHOENIX CONTACT - T-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1405403
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356776103
Sonepar Artikelnummer
121330410
Hersteller Artikelnummer
1405403
Hersteller Typ
QPD T 4PE 2X6-11 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1405403
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Länge:
175 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
86.3 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.222 kg


