PHOENIX CONTACT - T-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1417490
Bemessungsstrom - 40 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Art des Verteilers - T-Verteiler
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626173009
Sonepar Artikelnummer
121333588
Hersteller Artikelnummer
1417490
Hersteller Typ
QPD T 4PE6,0 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1417490
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.289 kg


