PHOENIX CONTACT - T-Verteiler 2pol.+PE 05-1,5mm² 690V/17,5A KabelØ 8-13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414714
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626032139
Sonepar Artikelnummer
120396423
Hersteller Artikelnummer
1414714
Hersteller Typ
QPD T 2PE1,5 3X8-13 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414714
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.003 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
147.8 mm
Höhe:
26 mm
Breite:
71.1 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
mit separatem Adapter
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.120 kg


