PHOENIX CONTACT - T-Verteiler 4pol+PE 0,5-1,5mm² 690V/17,5A KabelØ9-14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414754
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626033631
Sonepar Artikelnummer
120396427
Hersteller Artikelnummer
1414754
Hersteller Typ
QPD T 4PE1,5 3X9-14 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1414754
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.003 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
154.6 mm
Höhe:
31 mm
Breite:
76 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
mit separatem Adapter
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.163 kg


