PHOENIX CONTACT - T-Verteiler 4pol.+PE 1,0-2,5mm² 690V/20A KabelØ 6-11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1405401
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356776080
Sonepar Artikelnummer
120396418
Hersteller Artikelnummer
1405401
Hersteller Typ
QPD T 4PE 3X6-11 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1405401
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
Nein
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
80 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.003 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
175 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
105 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.245 kg


