PHOENIX CONTACT - Temperaturmessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2864370
Messbereich - -50 .. 200 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356046480
Sonepar Artikelnummer
120462130
Hersteller Artikelnummer
2864370
Hersteller Typ
MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC
Hersteller Artikel Nr.:
2864370
Messbereich:
-50 .. 200 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur:
65 °C
Gewicht:
0.05857 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.059 kg


