PHOENIX CONTACT - Temperaturmessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050192
Messbereich - -200 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626666105
Sonepar Artikelnummer
121322410
Hersteller Artikelnummer
1050192
Hersteller Typ
MACX MCR-RTD-I
Hersteller Artikel Nr.:
1050192
Messbereich:
-200 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Gewicht:
0.15 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.150 kg


